MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZB)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZB) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41413356MXQ8C-30ZB830(-) オートスイッチなし
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413365MXQ8C-30ZB-M9B830M9B
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413374MXQ8C-30ZB-M9N830M9N
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413383MXQ8C-30ZB-M9BM830M9B
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413392MXQ8C-30ZB-M9NW830M9NW
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413408MXQ8C-30ZB-M9BW830M9BW
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413417MXQ8C-30ZB-M9BL830M9B
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413426MXQ8C-30ZB-M9NL830M9N
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413435MXQ8C-30ZB-M9BWL830M9BW
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413444MXQ8C-30ZB-M9BAL830M9BA
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする