MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZE)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZE) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41413758MXQ8C-30ZE-M9BM8301M9B
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413767MXQ8C-30ZE-M9NM8301M9N
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413776MXQ8C-30ZE-M9BL8303M9B
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413785MXQ8C-30ZE-M9NL8303M9N
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413794MXQ8C-30ZE-M9BVL8303M9BV
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413803MXQ8C-30ZE-M9BWVL8303M9BWV
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする