SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30ZE4)
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41413864
MXQ8C-30ZE4-M9B
CADデータダウンロード
8
30
0.5
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413873
MXQ8C-30ZE4-M9BM
CADデータダウンロード
8
30
1
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください