MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZS)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZS) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41415483 MXQ8C-50ZS
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
37,840
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41415492 MXQ8C-50ZS-M9N
CADデータダウンロード
M9N
43,670
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41415508 MXQ8C-50ZS-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
44,000
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41415517 MXQ8C-50ZS-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW
44,330
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする