曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10BT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10BT) - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41419254MXQ8L-10BT-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41419263MXQ8L-10BT-M9BM(M) 1M9B(-) 2ヶ付
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする