SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-30ZE2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423393
MXQ8L-30ZE2-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
49,830
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41423402
MXQ8L-30ZE2-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41423418
MXQ8L-30ZE2-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
51,150
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください