※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-30ZE2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線(m)
3
0.5
3
オートスイッチ種類
M9BV
M9N
M9BW
M9BV
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41423418
品番
MXQ8L-30ZE2-M9BVL
参考基準価格(税別)
¥51,150
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード