曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40BSAT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41423847MXQ8L-40BSAT-M9B(-) 0.5M9B
53,080
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423856MXQ8L-40BSAT-M9BWL(L) 3M9BW
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423865MXQ8L-40BSAT-M9BVL(L) 3M9BV
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする