SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-40CSBT)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41424005
MXQ8L-40CSBT-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41424014
MXQ8L-40CSBT-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41424023
MXQ8L-40CSBT-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください