SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-40ZE)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41424416
MXQ8L-40ZE-M9B
CADデータダウンロード
0.5
¥
44,330
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41424425
MXQ8L-40ZE-M9BL
CADデータダウンロード
3
¥
44,990
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください