MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10F)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10F) SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)10 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41446536 MXS12-10F-M9N
CADデータダウンロード
0.5 M9N
45,650
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41446545 MXS12-10F-M9NV
CADデータダウンロード
0.5 M9NV
46,310
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41446554 MXS12-10F-M9NVL
CADデータダウンロード
3 M9NV
46,970
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする