SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100R)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41466888
MXS20-100R-M9BW
CADデータダウンロード
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください