MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50AF)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50AF) SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41471036 MXS20-50AF-A90V
CADデータダウンロード
0.5 A90V
61,600
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41471045 MXS20-50AF-A90VL
CADデータダウンロード
3 A90V
62,260
56,980
62,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
41471054 MXS20-50AF-A93V
CADデータダウンロード
0.5 A93V
62,920
57,980
63,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする