SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASF)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493673
MXS8-30ASF-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥
47,690
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493682
MXS8-30ASF-M9NWV
CADデータダウンロード
0.5
M9NWV
¥
48,570
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41493698
MXS8-30ASF-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
48,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください