SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-440)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
440
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41526668
MY1B16-440-A93L
CADデータダウンロード
¥
42,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください