曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-210A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-210A) - SMC
ストローク(mm)
210
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41537073MY1B20-210A
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41537082MY1B20-210A-A93L
¥47,410
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41537098MY1B20-210A-M9NWL
¥50,160
¥43,980
¥48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする