SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-525)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
525
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41542278
MY1B20-525-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41542287
MY1B20-525-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください