SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-1200H)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545665
MY1B20G-1200H-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
73,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545674
MY1B20G-1200H-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
74,360
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください