SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549488
MY1B20G-500-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
(S) 1ヶ付
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549497
MY1B20G-500-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
(-) 2ヶ付
¥
47,520
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549506
MY1B20G-500-M9BA
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BA
(-) 2ヶ付
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください