曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-850)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-850) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41551168MY1B20G-850
47,850
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41551177MY1B20G-850-M9BWS
50,930
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41551186MY1B20G-850-A93L
51,920
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41551195MY1B20G-850-A93Z
52,580
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41551204MY1B20G-850-M9NL
54,340
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする