SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-810Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
810
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640506
MY1B32-810Z
CADデータダウンロード
¥
78,210
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41640515
MY1B32-810Z-A93
CADデータダウンロード
¥
81,620
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください