SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1550Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1550
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41672557
MY1B40-1550Z
CADデータダウンロード
¥
116,160
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41672566
MY1B40-1550Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
120,230
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41672575
MY1B40-1550Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
122,980
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください