曜日別特売

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704) - SMC
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線
出力
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42319926PF2W704-F03-67N(F) G(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42319935PF2W704-F03-67N-M(F) G(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319944PF2W704-N03-27N-M(N) NPT(N) 電源・出力接続リード線なし(27) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319953PF2W704-F03-67(F) G(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする