SMC
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T)
管接続口径
(03) 3/8
温度範囲(℃)
(T) 0~90
リード線(m)
なし
表示単位
(-) 単位切換機能付
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 ~ 4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42319962
PF2W704T-F03-27N
CADデータダウンロード
(27) NPNオープンコレクタ2出力
(F) G
¥
48,180
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319978
PF2W704T-F03-67N
CADデータダウンロード
(67) PNPオープンコレクタ2出力
(F) G
¥
48,180
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42319987
PF2W704T-N03-67N
CADデータダウンロード
(67) PNPオープンコレクタ2出力
(N) NPT
¥
48,180
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください