曜日別特売

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T) - SMC
(1件のレビュー)
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
出力
リード線(m)
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42320118PF2W720T-F03-67N(F) G(03) 3/8(67) PNPオープンコレクタ2出力なし(-) 単位切換機能付
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320127PF2W720T-N04-27N(N) NPT(04) 1/2(27) NPNオープンコレクタ2出力なし(-) 単位切換機能付
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320136PF2W720T-N04-67N(N) NPT(04) 1/2(67) PNPオープンコレクタ2出力なし(-) 単位切換機能付
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320145PF2W720T-F04-27N(F) G(04) 1/2(27) NPNオープンコレクタ2出力なし(-) 単位切換機能付
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320154PF2W720T-F03-27N(F) G(03) 3/8(27) NPNオープンコレクタ2出力なし(-) 単位切換機能付
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320163PF2W720T-03-67N(-) Rc(03) 3/8(67) PNPオープンコレクタ2出力なし(-) 単位切換機能付
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320172PF2W720T-F04-27(F) G(04) 1/2(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(-) 単位切換機能付
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320188PF2W720T-F04-27-M(F) G(04) 1/2(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(M) SI単位固定
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320197PF2W720T-F04-67(F) G(04) 1/2(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(-) 単位切換機能付
50,110
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42320206PF2W720T-F04-67-M(F) G(04) 1/2(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(M) SI単位固定
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320215PF2W720T-N03-67(N) NPT(03) 3/8(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(-) 単位切換機能付
50,110
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42320224PF2W720T-F03-27(F) G(03) 3/8(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(-) 単位切換機能付
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320233PF2W720T-N04-67(N) NPT(04) 1/2(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(-) 単位切換機能付
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320242PF2W720T-F03-67(F) G(03) 3/8(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 12コネクタ付リード線 (3)(-) 単位切換機能付
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42320215
2017-05-07
用途: 探していたもの ドンピシャであり助かりました。
株式会社ASAI ENGINEERS

快調に動作しております。今後ともぜひお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする