曜日別特売

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501) - SMC
管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(501) 5~500内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
出力
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42377624PFMB7501-04-CN-M(-) Rc(C) NPN+アナログ1~5V(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377633PFMB7501-F04-FN-M(F) G(F) PNP+アナログ4~20mA(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377642PFMB7501-04-BN(-) Rc(B) PNP+PNP(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377658PFMB7501-04-BN-M(-) Rc(B) PNP+PNP(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377667PFMB7501-04-CN(-) Rc(C) NPN+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42377676PFMB7501-F04-EN(F) G(E) PNP+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42377685PFMB7501-04-GN(-) Rc(G) NPN+外部入力(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377694PFMB7501-04-DN-M(-) Rc(D) NPN+アナログ4~20mA(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377703PFMB7501-04-FN(-) Rc(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377712PFMB7501-F04-FN(F) G(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377728PFMB7501-N04-AN-M(N) NPT(A) NPN+NPN(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377737PFMB7501-04-DN(-) Rc(D) NPN+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377746PFMB7501-04-EN-M(-) Rc(E) PNP+アナログ1~5V(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377755PFMB7501-04-AN(-) Rc(A) NPN+NPN(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377764PFMB7501-N04-EN(N) NPT(E) PNP+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377773PFMB7501-N04-CN(N) NPT(C) NPN+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377782PFMB7501-N04-BN(N) NPT(B) PNP+PNP(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377798PFMB7501-04-FN-R(-) Rc(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377807PFMB7501-04-BN-R(-) Rc(B) PNP+PNP(-) 単位切換機能付
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377816PFMB7501-04-BN-MR(-) Rc(B) PNP+PNP(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377825PFMB7501-04-AN-MR(-) Rc(A) NPN+NPN(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377834PFMB7501-F04-BN-R(F) G(B) PNP+PNP(-) 単位切換機能付
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377843PFMB7501-F04-BN-MR(F) G(B) PNP+PNP(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377852PFMB7501-F04-E-M(F) G(E) PNP+アナログ1~5V(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377868PFMB7501-F04-C-M(F) G(C) NPN+アナログ1~5V(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377877PFMB7501-04-F(-) Rc(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377886PFMB7501-F04-D-M(F) G(D) NPN+アナログ4~20mA(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377895PFMB7501-F04-A-M(F) G(A) NPN+NPN(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377904PFMB7501-F04-E(F) G(E) PNP+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42377913PFMB7501-04-D-M(-) Rc(D) NPN+アナログ4~20mA(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42377922PFMB7501-F04-D(F) G(D) NPN+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377938PFMB7501-04-G-M(-) Rc(G) NPN+外部入力(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377947PFMB7501-F04-F(F) G(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42377956PFMB7501-F04-F-M(F) G(F) PNP+アナログ4~20mA(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377965PFMB7501-N04-A-M(N) NPT(A) NPN+NPN(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377974PFMB7501-N04-A(N) NPT(A) NPN+NPN(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377983PFMB7501-04-H-M(-) Rc(H) PNP+外部入力(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42377992PFMB7501-F04-B(F) G(B) PNP+PNP(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42378008PFMB7501-04-G(-) Rc(G) NPN+外部入力(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378017PFMB7501-04-F-M(-) Rc(F) PNP+アナログ4~20mA(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378026PFMB7501-F04-H(F) G(H) PNP+外部入力(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378035PFMB7501-F04-A(F) G(A) NPN+NPN(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378044PFMB7501-N04-F(N) NPT(F) PNP+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42378053PFMB7501-N04-B(N) NPT(B) PNP+PNP(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378062PFMB7501-N04-D(N) NPT(D) NPN+アナログ4~20mA(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378078PFMB7501-N04-E(N) NPT(E) PNP+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378087PFMB7501-N04-C-M(N) NPT(C) NPN+アナログ1~5V(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378096PFMB7501-N04-C(N) NPT(C) NPN+アナログ1~5V(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378105PFMB7501-N04-B-M(N) NPT(B) PNP+PNP(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42378114PFMB7501-04-GW-M(-) Rc(G) NPN+外部入力(M) SI単位固定
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする