RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB50TF)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB50TF) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42386645 RDLQB50TF-30-B 30
30,690
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386654 RDLQB50TF-50-B
CADデータダウンロード
50
31,350
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386663 RDLQB50TF-50-F
CADデータダウンロード
50
31,350
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386672 RDLQB50TF-75-B
CADデータダウンロード
75
32,180
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386688 RDLQB50TF-70-B
CADデータダウンロード
70
32,180
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386697 RDLQB50TF-75M-F
CADデータダウンロード
75
32,620
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386706 RDLQB50TF-100-F 100
33,000
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386715 RDLQB50TF-100-B 100
33,000
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386724 RDLQB50TF-100M-B 100
33,440
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42386733 RDLQB50TF-75-BR
CADデータダウンロード
75
40,980
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする