RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD40TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD40TF) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(M) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42404355 RDQD40TF-20M
CADデータダウンロード
20
13,700
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
42404364 RDQD40TF-25M
CADデータダウンロード
25
13,920
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
42404373 RDQD40TF-30M
CADデータダウンロード
30
14,080
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
42404382 RDQD40TF-50M
CADデータダウンロード
50
15,460
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
42404398 RDQD40TF-75M
CADデータダウンロード
75
15,790
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする