曜日別特売

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)内容量1個
全100種類を絞り込む
作動方式
100種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
オートスイッチ種類
レバーとポートの位置関係
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42453662RS2H50TFA-30DM(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453678RS2H50TFA-30DL-Q(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453687RS2H50TFA-30DL-P(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453696RS2H50TFA-30DM-P(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453705RS2H50TFA-30BM-R(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453714RS2H50TFA-30TL-Q(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453723RS2H50TFA-30BM-Q(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453732RS2H50TFA-30DL(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453748RS2H50TFA-30DM-Q(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453757RS2H50TFA-30DM-R(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453766RS2H50TFA-30TL-P(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453775RS2H50TFA-30BM-P(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453784RS2H50TFA-30TL-R(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453793RS2H50TFA-30TM(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453802RS2H50TFA-30TM-P(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453818RS2H50TFA-30TM-Q(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453827RS2H50TFA-30TM-R(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453836RS2H50TFA-30DL-R(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453845RS2H50TFA-30TL(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453854RS2H50TFA-30BL-P(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453863RS2H50TFA-30BL-R(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453872RS2H50TFA-30BM(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453888RS2H50TFA-30BL-Q(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453897RS2H50TFA-30BL(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453906RS2H50TFA-30DM-CR(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453915RS2H50TFA-30DM-CQ(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453924RS2H50TFA-30DM-CP(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453933RS2H50TFA-30TL-CQ(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453942RS2H50TFA-30TM-C(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453958RS2H50TFA-30TL-CP(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453967RS2H50TFA-30DL-CR(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453976RS2H50TFA-30BM-CQ(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453985RS2H50TFA-30DM-C(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453994RS2H50TFA-30TL-C(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454003RS2H50TFA-30BL-CR(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454012RS2H50TFA-30BL-CP(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454028RS2H50TFA-30TL-CR(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454037RS2H50TFA-30TM-CQ(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454046RS2H50TFA-30BM-CR(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454055RS2H50TFA-30BL-C(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454064RS2H50TFA-30BL-CQ(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454073RS2H50TFA-30TM-CR(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ポートから270°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454082RS2H50TFA-30DL-CQ(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454098RS2H50TFA-30BM-CP(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454107RS2H50TFA-30BM-C(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454116RS2H50TFA-30TM-CP(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454125RS2H50TFA-30DL-C(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454134RS2H50TFA-30DL-CP(D) 複動形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(P) ポートから90°
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454143RS2H50TFA-30TL-DQ(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(Q) ポートから180°
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454152RS2H50TFA-30BL-D(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-) ポート同一面
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする