曜日別特売

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA) - SMC
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)内容量1個
全95種類を絞り込む
作動方式
95種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
レバーとポートの位置関係
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42472605RS2H80TNA-40DM(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) ポート同一面
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472614RS2H80TNA-40BM(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) ポート同一面
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472623RS2H80TNA-40TL(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) ポート同一面
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472632RS2H80TNA-40DM-R(D) 複動形(M) 炭素鋼(R) ポートから270°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472648RS2H80TNA-40DL-P(D) 複動形(L) 樹脂(P) ポートから90°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472657RS2H80TNA-40DM-P(D) 複動形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472666RS2H80TNA-40TL-Q(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(Q) ポートから180°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472675RS2H80TNA-40DL-R(D) 複動形(L) 樹脂(R) ポートから270°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472684RS2H80TNA-40DL-Q(D) 複動形(L) 樹脂(Q) ポートから180°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472693RS2H80TNA-40BM-P(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472702RS2H80TNA-40BM-Q(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472718RS2H80TNA-40BM-R(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(R) ポートから270°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472727RS2H80TNA-40BL-R(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(R) ポートから270°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472736RS2H80TNA-40DM-Q(D) 複動形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472745RS2H80TNA-40BL-P(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(P) ポートから90°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472754RS2H80TNA-40TM-R(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(R) ポートから270°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472763RS2H80TNA-40DL(D) 複動形(L) 樹脂(-) ポート同一面
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472772RS2H80TNA-40TL-P(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(P) ポートから90°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472788RS2H80TNA-40TL-R(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(R) ポートから270°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472797RS2H80TNA-40BL(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) ポート同一面
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472806RS2H80TNA-40TM-Q(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472815RS2H80TNA-40TM-P(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472824RS2H80TNA-40BL-Q(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(Q) ポートから180°
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472833RS2H80TNA-40DM-CP(D) 複動形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472842RS2H80TNA-40DL-CR(D) 複動形(L) 樹脂(R) ポートから270°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472858RS2H80TNA-40TM-CR(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(R) ポートから270°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472867RS2H80TNA-40TM-CQ(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472876RS2H80TNA-40TL-CR(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(R) ポートから270°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472885RS2H80TNA-40DM-C(D) 複動形(M) 炭素鋼(-) ポート同一面
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472894RS2H80TNA-40DM-CQ(D) 複動形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472903RS2H80TNA-40DM-CR(D) 複動形(M) 炭素鋼(R) ポートから270°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472912RS2H80TNA-40TM-C(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(-) ポート同一面
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472928RS2H80TNA-40TL-CQ(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(Q) ポートから180°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472937RS2H80TNA-40TL-C(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) ポート同一面
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472946RS2H80TNA-40TL-CP(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(P) ポートから90°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472955RS2H80TNA-40TM-CP(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472964RS2H80TNA-40BL-CQ(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(Q) ポートから180°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472973RS2H80TNA-40DL-CP(D) 複動形(L) 樹脂(P) ポートから90°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472982RS2H80TNA-40DL-CQ(D) 複動形(L) 樹脂(Q) ポートから180°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42472998RS2H80TNA-40BM-C(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) ポート同一面
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473007RS2H80TNA-40BM-CP(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473016RS2H80TNA-40BM-CQ(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473025RS2H80TNA-40BM-CR(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(R) ポートから270°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473034RS2H80TNA-40BL-CR(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(R) ポートから270°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473043RS2H80TNA-40DL-C(D) 複動形(L) 樹脂(-) ポート同一面
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473052RS2H80TNA-40BL-CP(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(P) ポートから90°
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473068RS2H80TNA-40BL-C(B) 複動バネ入り形(L) 樹脂(-) ポート同一面
70,620
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473077RS2H80TNA-40TL-D(T) 単動/引込み形(L) 樹脂(-) ポート同一面
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473086RS2H80TNA-40DM-DP(D) 複動形(M) 炭素鋼(P) ポートから90°
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473095RS2H80TNA-40TM-DQ(T) 単動/引込み形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする