曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60K)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60K) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42723756SJ3A60K-5FZ-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723765SJ3A60K-5FZD-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723774SJ3A60K-5NCZD-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723783SJ3A60K-5CZF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723792SJ3A60K-5CUD-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723808SJ3A60K-5MOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723817SJ3A60K-5CUF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723826SJ3A60K-5CUF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723835SJ3A60K-5NMZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723844SJ3A60K-6CZJ-C6(6) DC12Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723853SJ3A60K-5CZJ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする