曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN) - SMC
使用流体空気内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42723862SJ3A60KN-5NMZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723878SJ3A60KN-5MOZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723887SJ3A60KN-5MNZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723896SJ3A60KN-5MZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723905SJ3A60KN-5MZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42723914SJ3A60KN-5MZ-C4-S1DC24Φ4ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする