曜日別特売

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1140)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1140) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(M) マニホールドブロック付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42725892SQ1140-5LO1-L4-Mシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725908SQ1140-5LO1-L6-Mシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする