※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42725892
品番
SQ1140-5LO1-L4-M
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
CADデータダウンロード