SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130N)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130N) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42730607 SQ2130N-5D1-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (D) スライド形ロック式(手動形) (-) なし (-) マニホールドブロックなし
8,140
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730616 SQ2130N-5B1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (B) ロック式(要工具形) (-) なし (-) マニホールドブロックなし
8,140
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42730625 SQ2130N-51-C6-M-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形) (Q) CE対応品 (M) マニホールドブロック付
9,130
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする