※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130N)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
手動操作方式
(D) スライド形ロック式(手動形)
(D) スライド形ロック式(手動形)
(B) ロック式(要工具形)
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42730607
品番
SQ2130N-5D1-C8
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
手動操作方式
(D) スライド形ロック式(手動形)
CE-対応品
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
CADデータダウンロード