曜日別特売

S Series(SS5Y5-11L12)

S Series(SS5Y5-11L12) - SMCS Series(SS5Y5-11L12) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(2) 1.5 m取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線芯数(L1) 34芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43026752SS5Y5-11L12-05US-C8-NA5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(U) U側
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026768SS5Y5-11L12-10B-C8-NA10(-) 内部パイロット【P・E】(B) 両側
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする