SMC
S Series(SS5Y7-10SDA)
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43080607
SS5Y7-10SDA-03BS-N11-NA
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
3
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
65,230
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080616
SS5Y7-10SDA-16B-N7D-NA
CADデータダウンロード
(D) DINレール取付
16
(-) 内部パイロット
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
108,240
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください