SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260T)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260T) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43157345 SY3260T-5MOZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (MO) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
11,330
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157354 SY3260T-5LNZ-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (LN) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式 (-) なし
11,330
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157363 SY3260T-5LOZE-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (LO) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (-) なし
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157372 SY3260T-5LNZE-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (LN) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (-) なし
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157388 SY3260T-5MZE-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (-) なし
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157397 SY3260T-5LZE-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (-) なし
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157406 SY3260T-5MZE-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (Q) CE対応品
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157415 SY3260T-5MZE-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (Q) CE対応品
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157424 SY3260T-5LZE-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (Q) CE対応品
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43157433 SY3260T-5LZE-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形) (Q) CE対応品
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする