曜日別特売
SY3260T-5LNZE-C6 SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260T) SMC 43157372

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
注文コード
43157372
品番
SY3260T-5LNZE-C6
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする