SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6DZE)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43189204
SY5120-6DZE-01T
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43189213
SY5120-6DZE-N7T-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください