曜日別特売

CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ

CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ - CDC

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
A
B
L
H
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81011178HRPL 06R01B1袋(10個)9.116.131.7177.2
¥4,420
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
81011318HRPL 04R02B1袋(10個)13.114.733.7177.3
¥4,420
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
81011677HRPL 12R03B1袋(5個)13.524.748.22423.4
¥4,470
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
81011756HRPL 10R02B1袋(5個)13.120.141.42115.1
¥3,560
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
81011826HRPL 08R02B1袋(5個)13.117.537.41910.7
¥2,640
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
81011851HRPL 08R03B1袋(5個)13.517.537.81911.4
¥2,980
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
81011966HRPL 10R04B1袋(5個)16.520.144.82419.5
¥4,470
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
81012018HRPL 06R02B1袋(10個)13.116.135.7178
¥4,710
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
81012167HRPL 10R03B1袋(5個)13.520.141.82115.2
¥3,840
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
81012298HRPL 12R04B1袋(5個)16.524.751.22425.9
¥5,000
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする