SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DZE)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
規格
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43254198
SY7120-4DZE-02N
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) なし
(N) NPT
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254207
SY7120-4DZE-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(Q) CE対応品
(F) G
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254216
SY7120-4DZE-C10F-Q
CADデータダウンロード
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(Q) CE対応品
(F) G
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください