SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4LE)
- リード線取出方法
- (L) L形プラグコネクタ
- 切換方式
- 2位置シングル
- ポート数
- 5
- アクチュエータの種類
- (1) 2位置シングル
- 管接続口径
- (02) 1/4
- 定格電圧(V)
- (4) AC220/AC230
- ねじの種類
- G
- 使用流体
- 空気
- スレッド
- (F) G
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
- リード線長さ(mm)
- 300
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (E) プッシュターンロック式(手操作形)
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























