SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YOE)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43254496
SY7120-4YOE-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254505
SY7120-4YOE-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください