曜日別特売

S Series(SY7430)

S Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMCS Series(SY7430) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43284657SY7430-5U1-02T-NA(5)DC24(T)NPTF(4)3位置エキゾーストセンタ
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284666SY7430-51-C8-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284675SY7430-5NZ1-C8-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284684SY7430-5UD1-C10-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284693SY7430-5U1-C12-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284702SY7430-5U1-C8-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284718SY7430-5U1-N11-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284727SY7430-5U1-C12-B-NA(5)DC24-(4)3位置エキゾーストセンタ
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284736SY7430-5NZ1-C6-W1-03-NADC24-3位置エキゾーストセンタ
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284745SY7430-5U1-C12-B-W7-03-NADC24-3位置エキゾーストセンタ
¥26,020
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする