曜日別特売

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3533)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3533) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43325686SYJ3533-5LOUE
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする