SMC
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K)
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
背圧防止弁
(K) 内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
選択してください
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5x0.8
マニュアル
選択してください
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
コモン仕様
コネクタ取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43367528
SZ3A60K-6LOZ-C6
CADデータダウンロード
(6) DC12
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
(LO) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367537
SZ3A60K-5NLOZ-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(M5) M5x0.8
(N) マイナスコモン
(LO) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367546
SZ3A60K-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(MO) コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367555
SZ3A60K-5NMOZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(MO) コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367564
SZ3A60K-5NMZD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(M) リード線付(長さ300mm)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367573
SZ3A60K-5NMOZD-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(MO) コネクタなし
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367582
SZ3A60K-5LOZ-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
(LO) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください