VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300) SMC

切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43475617 VFR2300-ZFZ - -
15,900
14,980
16,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475626 VFR2300-4F-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4
17,710
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475635 VFR2300-1FA-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4
17,710
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475644 VFR2300-5F-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4
17,710
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475653 VFR2300-ZFZ-02 (-) Rc (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475662 VFR2300-3FZ-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475678 VFR2300-5FZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8
19,140
17,980
19,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475687 VFR2300-AFZ-02 (-) Rc (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475696 VFR2300-YFZ-01 (-) Rc (01) 1/8
19,140
17,980
19,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
43475705 VFR2300-4FZ-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする