VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112A) SMC

型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43564648 VNB112A-10A-5GS
CADデータダウンロード
(10A) 3/8 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
11,330
9,998
10,998 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564657 VNB112A-8A-2GS
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (-) Rc (2) AC200 50/60Hz パイロット式
11,330
9,998
10,998 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564666 VNB112A-8A-4DB
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (-) Rc (4) AC220 50/60Hz パイロット式
11,720
9,998
10,998 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564675 VNB112A-F8A-5D
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (F) G (5) DC24 パイロット式
11,720
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564684 VNB112A-10A-5EZB
CADデータダウンロード
(10A) 3/8 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
11,940
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564693 VNB112A-6A-5EZA
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
11,940
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564702 VNB112A-F8A-5D-Q
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (F) G (5) DC24 パイロット式
12,050
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564718 VNB112A-F6A-5D-Q
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (F) G (5) DC24 パイロット式
12,050
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564727 VNB112A-F8A-6D-Q
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (F) G (6) DC12 パイロット式
12,050
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564736 VNB112A-8A-5DB-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
12,050
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564745 VNB112A-6A-4D-Q
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (-) Rc (4) AC220 50/60Hz パイロット式
12,050
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564754 VNB112A-8A-4DZ
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (-) Rc (4) AC220 50/60Hz パイロット式
12,210
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564763 VNB112A-8A-3DZ
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (-) Rc (3) AC110 50/60Hz パイロット式
12,210
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564772 VNB112A-N6A-5DZA
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (N) NPT (5) DC24 パイロット式
12,210
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564788 VNB112A-10A-3DZ
CADデータダウンロード
(10A) 3/8 2 (-) Rc (3) AC110 50/60Hz パイロット式
12,210
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564797 VNB112A-F8A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (F) G (5) DC24 パイロット式
12,540
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564806 VNB112A-F6A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (F) G (5) DC24 パイロット式
12,540
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564815 VNB112A-8A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
12,540
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43564824 VNB112A-F8A-5DZ-B-Q
CADデータダウンロード
(8A) 1/4 2 (F) G (5) DC24 パイロット式
12,870
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
45234918 VNB112A-10A-1TZ-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8 2 (-) Rc (1) AC100 50/60Hz パイロット式
12,320
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
45234927 VNB112A-10A-2G-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8 2 (-) Rc (2) AC200 50/60Hz パイロット式
11,170
9,998
10,998 (税込)
20日以内出荷

返品不可
45234936 VNB112A-6A-5EZA-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
12,270
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
45234945 VNB112A-6A-5T-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8 2 (-) Rc (5) DC24 パイロット式
11,830
10,980
12,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする